Motion
3109/M
Capuchon, bottes, bande élastique aux poignets et aux chevilles ignifuges Posi-Wear
N° D’ARTICLE MI04164598
N° MFR3109/M
Prix403.19 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Capuchon, bottes, bande élastique aux poignets et aux chevilles ignifuges Posi-Wear
N° D’ARTICLE MI04164598
N° MFR3109/M
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
Prix403.19 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de la poitrine
    24.4 po
  • Hauteur
    34.54 cm
  • Longueur
    40.64 cm
  • Poids
    6.24 kg
  • Largeur
    33.53 cm

Détails

  • Détails supplémentaires
    Répulsif à l’huile
  • Fermeture à la cheville
    Élastique
  • Style cheville
    Élastique
  • Règlement sur la liste des approbations
    NFPA 701
  • Type de fermeture
    Fermeture éclair
  • Utilisation par temps froid
    Ne convient pas au temps froid
  • Couleur
    Bleu
  • Style revers
    Élastique
  • Description
    Conçu pour être utilisé dans les applications où des étincelles sont présentes. Services publics, raffineries de pétrole, soudage, énergie, entretien général et construction.
  • Type de tissu
    PosiWear FR
  • Caractéristiques
    Créé comme un vêtement secondaire hautement hydrofuge et offrant une protection extérieure pour les vêtements primaires.
  • Résistance à la flamme
    Vêtement ignifuge
  • Type de vêtement
    Combinaisons
  • Utilisation du vêtement
    Soudure
  • Haute visibilité
    Pas un vêtement à haute visibilité
  • Capuchon inclus
    Oui
  • Type de hotte
    Capuchon intégré
  • Numéro CUP du fabricant
    662909031211
  • Matériel
    Polyester/pâte de bois
  • Nombre de poches
    0
  • Gamme de produits
    Posi FR
  • Type de produit
    Combinaisons jetables
  • Couture
    Sergé
  • Type de joint
    Sergé
  • CUP_NON
    662909031211

Aperçu

Description du fabricant
COMBINAISON BLEU POSI-WEAR 3109/M, FERMETURE À GLISSIÈRE
  • Créé comme un vêtement secondaire hautement hydrofuge et offrant une protection extérieure pour les vêtements primaires.
  • Traitement antistatique
  • Conforme aux spécifications NFPA 701 pour l’auto-extinction
  • Sans latex
  • Produit à usage unique

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif