Motion
20268954
2.02689.54 ROULETTES
N° D’ARTICLE MI04166414
N° MFR20268954
Prix21.82 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
2.02689.54 ROULETTES
N° D’ARTICLE MI04166414
N° MFR20268954
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
Prix21.82 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la roue à roulettes
    2.5 po
  • Taille de la plaque de montage
    3 3/4 x 2 3/4 po / 253 x 254 mm
  • Largeur de bande de roulement
    1.1250 po

Détails

  • Plage de capacité de charge de la roulette
    175 lb
  • Couleur de base
    Gris
  • Matériau de base
    Gris
  • Tolérance à la chaleur
    -45 à 180 °F
  • Numéro de catalogue du fabricant
    2.02689.54
  • Type de produit
    Pièces de roulettes et de roues
  • Couleur de la bande de roulement
    GRIS
  • Type de roulement de roue
    Delrin
  • Type de matériau de roue
    Caoutchouc Performa (plat)

Aperçu

Description du fabricant
2.02689.54 ROULETTES

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Les clients ont également acheté