Motion
239/500CAMKC3P55W507

NSK CORP, BEARING DIV
239/500CAMKC3P55W507

Roulement à rouleaux sphériques – DI 500 mm, DI 670 mm, largeur 128 mm, 1:12 diamètre conique, ouvert, C3
N° D’ARTICLE MI04166752
N° MFR239/500CAMKC3P55W507
Prix67,330.69 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NSK CORP, BEARING DIV
239/500CAMKC3P55W507

Roulement à rouleaux sphériques – DI 500 mm, DI 670 mm, largeur 128 mm, 1:12 diamètre conique, ouvert, C3
N° D’ARTICLE MI04166752
N° MFR239/500CAMKC3P55W507

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix67,330.69 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    500 mm
  • Rayon du filet
    4 mm
  • Extérieur Diamètre  
    670 mm
  • Global Largeur  
    128 mm
  • Poids
    308.65 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Conique 1:12
  • Matériau de la cage
    Cage en laiton
  • Type de cage
    Bague intérieure guidée
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Pays d’origine
    JP
  • Description
    Roulement à rouleaux sphérique, série 239
  • Capacité de charge dynamique
    2460000 N
  • Code d’harmonisation
    8482300080
  • Dégagement interne
    C3
  • Type de trou de lubrification
    Rainure et trou de lubrification
  • Numéro CUP du fabricant
    029176827198
  • Rpm max.
    500 tr/min
  • Tr/min maximum (graisse)
    400 tr/min
  • Vitesse maximale
    500 tr/min
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux sphériques
  • Série
    239
  • Capacité de charge statique
    5550000 N
  • CUP_NON
    029176827198

Aperçu

Description du fabricant
239/500CAMKC3P55W507