Spécifications
Dimensions
- Taille du roulement d'extrémité d'entraînement6205
- Taille du cadre56
- Taille opposée du roulement d'extrémité d'entraînement6203
- Longueur totale12.2300 po
- Dimension C de la longueur totale12.25 po
- Facteur de service1.25
- Diamètre de l’arbre0.6250 po
- Poids32 lb
Détails
- Détails supplémentairesConvient à un montage dans n’importe quelle position. Roulements à billes, cadres en acier épais et en fonte, boîtes de conduits étanches, facteur de service de 1.15 ou plus et acier laminé de qualité électrique à faible perte.
- Plage de température ambiante40 °C
- Ampères à tension2.8 A @ 230 V; 1.4 A @ 460 V
- DemandesPompes, compresseurs, ventilateurs, convoyeurs, machines-outils et autres applications triphasées à usage général.
- Montage de la boîte d’assemblageF1
- Régime de base3450 tr/min
- Description1HP, 3450RPM, 3PH, 60HZ, 56, 3516M, TEFC, F1, N
- Mot-clé de description1 hp
- Type de condition de serviceService continu
- Type électriqueTrois phases
- Type de boîtierTEFC
- Matériau du cadreAcier
- Cote de fréquence60 Hz
- Courant de pleine charge1.40 A
- Efficacité de la pleine charge77.00 %
- Code d’harmonisation8501.51.6040
- HP1 hp
- Vidéo didactique
- Classe d’isolationF
- Cote IP44
- Code KVAK
- Catalogue du fabricant
- Numéro de catalogue du fabricantEM3545
- Page de produit du fabricant
- Catégorie de moteurMoteur à usage général
- Puissance du moteur1 hp
- Phase du moteur3 ph
- Tension d’alimentation du moteur230 V, 460 V
- Type de montagePied
- Classe de conception NEMAB
- Type de roulement d'extrémité d'entraînement opposéBalle
- Type de produitMoteurs à usage général
- Conformité RoHsOui
- Normes respectéesCSA EEV, UR, CSA
- Méthode de démarrageDirectement en ligne
- Rpm synchrone3600 tr/min
- Type de roulementBalle
- CUP_NON781568216507
- Volts à fréquence230 V à 60 Hz; 460 V à 60 Hz
- Schéma de câblage
Aperçu
- Convient à un montage dans n’importe quelle position
- Roulements à billes, cadres en acier épais et en fonte, boîtes de conduits étanches, facteur de service de 1.15 ou plus et acier laminé de qualité électrique à faible perte
- Les moteurs Super-E® sont dotés d’une efficacité NEMA Premium® et d’une garantie de 3 ans
- Applications : pompes, compresseurs, ventilateurs, convoyeurs, machines-outils et autres applications triphasées à usage général
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Motion Brochure sur les capacités du cimentFournit des solutions fiables pour les opérations de ciment dans des environnements difficiles, offrant des produits de haute qualité et des services personnalisés pour réduire les temps d’arrêt. La gamme comprend les roulements, la transmission d’énergie, la manutention de matériaux, l’alimentation en fluides, les tuyaux, les fournitures électriques et industrielles de fournisseurs de confiance.
Voir la documentation
Motion Carte de ligne des solutions globalesMotion fournit des produits, des services et des solutions pour maximiser les opérations d’agrégat, améliorant l’efficacité, la fiabilité et la performance dans les applications de concassage, de criblage et de manutention des matériaux. Depuis 1946, elle offre des pièces industrielles et un soutien fiables.
Voir la documentation
Motion Brochure sur les capacités globalesMotion La division Agrégat de fournit des produits et services complets pour soutenir les opérations de concassage, de criblage et de manutention des matériaux. Avec des marques de confiance, une expertise technique et un approvisionnement fiable, Motion aide à améliorer la performance, le temps de disponibilité et l’efficacité dans les installations agrégées.
Voir la documentation
Moteurs NEMA Baldor-RelianceEn savoir plus sur les offres, les caractéristiques et les avantages des moteurs NEMA Baldor-Reliance, ainsi que sur les applications suggérées pour chaque moteur.
Voir la documentation