Motion
EM3556
Moteur à usage général - 1 hp, 1200 tr/min, 3 ph, 230/460 V, cadre 56 , logement TEFC (ventilateur refroidi entièrement fermé), 60 Hz, base 1155 tr/min, montage au pied, service continu
N° D’ARTICLE MI04170872
N° MFREM3556
Prix1,516.68 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Moteur à usage général - 1 hp, 1200 tr/min, 3 ph, 230/460 V, cadre 56 , logement TEFC (ventilateur refroidi entièrement fermé), 60 Hz, base 1155 tr/min, montage au pied, service continu
N° D’ARTICLE MI04170872
N° MFREM3556

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix1,516.68 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du cadre
    56
  • Dimension C de la longueur totale
    13.23 po
  • Facteur de service
    1.15
  • Diamètre de l’arbre
    0.6250 po
  • Poids
    41 lb

Détails

  • Détails supplémentaires
    Convient à un montage dans n’importe quelle position. Roulements à billes, cadres en acier épais et en fonte, boîtes de conduits étanches, facteur de service de 1.15 ou plus et acier laminé de qualité électrique à faible perte.
  • Ampères à tension
    3.6 A @ 208 V; 1.8 A @ 230 V
  • Demandes
    Pompes, compresseurs, ventilateurs, convoyeurs, machines-outils et autres applications triphasées à usage général.
  • Régime de base
    1155 tr/min
  • Mot-clé de description
    1 hp
  • Type de condition de service
    Service continu
  • Type de boîtier
    TEFC (ventilateur entièrement fermé refroidi)
  • Matériau du cadre
    Acier
  • Cote de fréquence
    60 Hz
  • Courant de pleine charge
    1.80 A
  • Efficacité de la pleine charge
    82.50 %
  • Code d’harmonisation
    8501.51.6040
  • Vidéo didactique
  • Classe d’isolation
    F
  • Cote IP
    44
  • Catalogue du fabricant
  • Page de produit du fabricant
  • Catégorie de moteur
    Moteur à usage général
  • Puissance du moteur
    1 hp
  • Phase du moteur
    3 ph
  • Tension d’alimentation du moteur
    230/460 V
  • Type de montage
    Pied
  • Type de produit
    Moteurs à usage général
  • Normes respectées
    CSA EEV, UR, CSA
  • Rpm synchrone
    1200 tr/min
  • CUP_NON
    781568295953
  • Volts à fréquence
    208 V à 60 Hz ; 230 V à 60 Hz ; 460 V à 60 Hz
  • Schéma de câblage

Aperçu

Description du fabricant
EM3556 1HP,1150RPM,3PH,60HZ,56,3528M,TE
  • Convient à un montage dans n’importe quelle position
  • Roulements à billes, cadres en acier épais et en fonte, boîtes de conduits étanches, facteur de service de 1.15 ou plus et acier laminé de qualité électrique à faible perte
  • Les moteurs Super-E® sont dotés d’une efficacité NEMA Premium® et d’une garantie de 3 ans
  • Applications : pompes, compresseurs, ventilateurs, convoyeurs, machines-outils et autres applications triphasées à usage général