Motion
K7300-08X100
Tuyau industriel - 1/2 po de diamètre intérieur, pression de service de 250 psi, matériau de couvercle en PVC
N° D’ARTICLE MI04170891
N° MFRK7300-08X100
Prix5.18 $/pi
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Tuyau industriel - 1/2 po de diamètre intérieur, pression de service de 250 psi, matériau de couvercle en PVC
N° D’ARTICLE MI04170891
N° MFRK7300-08X100
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
Prix5.18 $/pi

Spécifications

Dimensions

  • Tuyau nominal intérieur Diamètre  
    1/2 po

Détails

  • Détails supplémentaires
    Un tuyau unique en PVC sans phtalate transparent convenant aux applications nécessitant un tuyau d’aspiration avec une capacité de pression plus élevée ou comme tuyau de pression avec capacité d’aspiration.
  • Couleur
    Cristal transparent
  • Matériau du couvercle
    PVC
  • Matériau de recouvrement de tuyau
    PVC sans phtalate Crystal Clear
  • Numéro CUP du fabricant
    822353129913
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Kuriyama
  • Types de produits
    Flexible POLYWIRE® Plus série K7300 , flexible à pression/vide renforcé en fil métallique à paroi épaisse
  • Applications typiques
    Applications sous pression et sous vide qui nécessitent une excellente résistance aux plis. Idéal pour les applications qui nécessitent que le tuyau résiste à la fois à un vide et à une pression élevés., Transfert d’eau., Transfert d’aliments liquides.
  • CUP_NON
    822353129913
  • Pression de service
    250 psi

Aperçu

Description du fabricant
K7300-8X100 TUYAU D’ASPIRATION
  • Le renfort en hélice métallique empêche le pliage ou l'affaissement... le diamètre du tuyau ne s'étendra pas sous des pressions de service normales. Le fil métallique hélicoïdal électrogalvanisé peut être utilisé pour la dissipation statique. Mise en garde : Ce produit est conçu pour dissiper l'électricité statique lorsque le fil métallique est correctement raccordé à la terre, par le raccord ou d'autres moyens. Le renfort en fil procure une pression de travail plus élevée. La construction robuste empêche le diamètre extérieur du tuyau de se dilater et le diamètre intérieur de s’effondrer. Cristal transparent - permet une confirmation visuelle du débit du produit Intérieur lisse comme du verre - réduit l'accumulation de produit. Le matériau de surface de contact interne est certifié NSF pour les applications alimentaires (standard 51). Il répond également à d’autres critères comme 3A et l’USDA. Résistant aux produits chimiques Auto-extincteur. Non marquant. Non toxique. Sans silicone. Sans phtalate!

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon