Motion
2MISCC-09-09-S
Raccord de serrage standard industriel métrique en deux pièces - série 2MISCC , ordinaire, acier inoxydable - ASTM A582, Alésage - côté 1 : 9 mm, Alésage - côté 2 : 9 mm
N° D’ARTICLE MI04171542
N° MFR2MISCC-09-09-S
Prix219.71 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Raccord de serrage standard industriel métrique en deux pièces - série 2MISCC , ordinaire, acier inoxydable - ASTM A582, Alésage - côté 1 : 9 mm, Alésage - côté 2 : 9 mm
N° D’ARTICLE MI04171542
N° MFR2MISCC-09-09-S

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix219.71 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage - Côté 1
    9 mm
  • Alésage - Côté 2
    9 mm
  • Longueur de l’accouplement
    35 mm
  • Diamètre extérieur
    24 mm
  • Longueur totale
    35 mm
  • Taille du filetage
    M3 x 10
  • Poids
    0.149147 lb

Détails

  • Matériau de couplage
    Acier inoxydable - ASTM A582
  • Type de couplage
    Pince deux pièces sans rainure de clavette
  • Revêtement de finition
    Simple
  • Code d’harmonisation
    8483.60.8000
  • Numéro CUP du fabricant
    044861043639
  • Type de produit
    Raccords rigides à pince
  • Type de vis/matériau
    Vis d'assemblage à tête creuse hexagonale
  • Série
    2MISCC
  • CUP_NON
    044861043639

Aperçu

Description du fabricant
RACCORD 2MISCC-09-09-S
  • Efficace sur les arbres durs et souples
  • La conception engage complètement l’arbre sans rayer
  • Charge axiale élevée et capacité de couple
  • L’acier inoxydable T303 est bon dans les environnements corrosifs

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues