Motion
MC-13
Collier de vis de fixation métrique série MC - Série MC, une pièce - Solide, acier - ASTM A108, régulier, DI 13 mm, 0.8750 po DE, 12 mm de largeur
N° D’ARTICLE MI04171579
N° MFRMC-13
Prix5.16 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Collier de vis de fixation métrique série MC - Série MC, une pièce - Solide, acier - ASTM A108, régulier, DI 13 mm, 0.8750 po DE, 12 mm de largeur
N° D’ARTICLE MI04171579
N° MFRMC-13
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
Prix5.16 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    13 mm
  • Diamètre extérieur
    0.8750 po
  • Taille de la vis
    M6 x 6
  • Poids
    0.052994 lb
  • Largeur
    12 mm

Détails

  • Détails supplémentaires
    Efficace sur les arbres durs et souples - Conception de collier économique - Facile à installer là où un démontage majeur serait autrement nécessaire - L'oxyde noir offre une certaine résistance à la corrosion.
  • Type d’alésage
    Simple
  • Construction
    Solide
  • Finition
    Oxyde noir
  • Revêtement de finition
    Oxyde noir
  • Code d’harmonisation
    8487.90.0080
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Numéro CUP du fabricant
    044861044780
  • Matériel
    Acier
  • Type de produit
    Colliers d’arbre
  • Style vis/verrouillable
    Vis de fixation à tête hexagonale
  • Matériau de la vis
    Acier
  • Série Type
    MC
  • CUP_NON
    044861044780

Aperçu

Description du fabricant
COL MC-13
  • Efficace sur les arbres durs et souples
  • Conception de col rentable
  • Facile à installer là où un démontage majeur serait autrement nécessaire
  • L’oxyde noir offre une certaine résistance à la corrosion