Motion
MISCC-09-09
Raccord de serrage standard industriel métrique en une pièce - Série MISCC, oxyde noir, acier - ASTM A108, Alésage - Côté 1 : 9 mm, Alésage - Côté 2 : 9 mm
N° D’ARTICLE MI04171580
N° MFRMISCC-09-09
Prix87.29 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Raccord de serrage standard industriel métrique en une pièce - Série MISCC, oxyde noir, acier - ASTM A108, Alésage - Côté 1 : 9 mm, Alésage - Côté 2 : 9 mm
N° D’ARTICLE MI04171580
N° MFRMISCC-09-09
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
Prix87.29 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage - Côté 1
    9 mm
  • Alésage - Côté 2
    9 mm
  • Longueur de l’accouplement
    35 mm
  • Diamètre extérieur
    24 mm
  • Longueur totale
    35.000 mm
  • Taille du filetage
    M3 x 10
  • Poids
    0.1818 lb

Détails

  • Matériau de couplage
    Acier - ASTM A108
  • Type de couplage
    Pince monopièce sans rainure de clavette
  • Revêtement de finition
    Oxyde noir
  • Code d’harmonisation
    8483.60.8000
  • Numéro CUP du fabricant
    044861044810
  • Type de produit
    Raccords rigides à pince
  • Type de vis/matériau
    Vis d'assemblage à tête creuse hexagonale
  • Série
    MISCC
  • CUP_NON
    044861044810

Aperçu

Description du fabricant
RACCORD MISCC-09-09
  • Efficace sur les arbres durs et souples
  • La conception engage complètement l’arbre sans rayer
  • Charge axiale élevée et capacité de couple
  • L’oxyde noir offre une certaine résistance à la corrosion

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Literature & Catalogs