Motion
C-237-BO
Collier de serrage C-Series - Série C, monobloc - Solide, acier - ASTM A108, régulier, DI 2.3750 po, D.E. 3.2500 po, 0.9375 po de largeur
N° D’ARTICLE MI04171628
N° MFRC-237-BO
Prix42.24 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Collier de serrage C-Series - Série C, monobloc - Solide, acier - ASTM A108, régulier, DI 2.3750 po, D.E. 3.2500 po, 0.9375 po de largeur
N° D’ARTICLE MI04171628
N° MFRC-237-BO

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix42.24 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    2.3750 po
  • Diamètre extérieur
    3.2500 po
  • Taille de la vis
    1/2-13 x 1/2 po / 253 x 254 mm
  • Poids
    0.9938 lb
  • Largeur
    0.9375 po

Détails

  • Construction
    Solide
  • Finition
    Oxyde noir
  • Revêtement de finition
    Oxyde noir
  • Code d’harmonisation
    8487.90.0080
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Numéro de catalogue du fabricant
    C-237-BO
  • Numéro CUP du fabricant
    044861140123
  • Matériel
    Acier
  • Type de produit
    Colliers d’arbre
  • Style vis/verrouillable
    Vis de fixation à tête hexagonale
  • Matériau de la vis
    Acier - ASTM F912
  • CUP_NON
    044861140123

Aperçu

Description du fabricant
COL C-237-BO
  • Efficace sur les arbres durs et souples
  • Conception de col rentable
  • Facile à installer là où un démontage majeur serait autrement nécessaire
  • L’oxyde noir offre une certaine résistance à la corrosion