Motion
VF5144-3DZE1-02T

SMC CORP OF AMERICA
VF5144-3DZE1-02T

Électrovanne à 5 ports pilotée
N° D’ARTICLE MI04171720
N° MFRVF5144-3DZE1-02T
Price$114.02/each
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
VF5144-3DZE1-02T

Électrovanne à 5 ports pilotée
N° D’ARTICLE MI04171720
N° MFRVF5144-3DZE1-02T
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
Price$114.02/each

Spécifications

Dimensions

  • Tailles des ports
    1/4 NPTF

Details

  • Actionnement
    Solénoïde pilote
  • Pays d’origine
    JP
  • Direction du débit
    4-Way
  • Type de fonctionnement manuel
    Verrouillage par rotation (levier)
  • Page de produit du fabricant
  • Pression de fonctionnement maximale
    101 psi
  • Number Of Ports  
    5
  • Nombre de postes
    2
  • Nombre de solénoïdes
    Célibataire
  • Milieu de fonctionnement
    Air
  • Plage de température de fonctionnement
    14 à 122 °F
  • Type de tuyauterie
    Monté sur la base
  • Série
    FV
  • Entrée électrique du solénoïde
    Borne DIN
  • Fréquence d'alimentation du solénoïde
    50/60 Hz
  • Tension d'alimentation du solénoïde
    110 V c.a.

Aperçu

Description du fabricant
VF5144-3DZE1-02T VANNE, PILOT, BASE
  • Électrovanne à 5 ports
  • Consommation d'énergie : 1.55W standard, 0.5W avec circuit d'économie d'énergie
  • Redresseur à onde complète (c.a.) intégré
  • Styles à orifice de carrosserie et montés sur la base