Spécifications
Dimensions
- Diamètre du trou central1-1/4 po
- Diamètre de la roue7 po
- Épaisseur de la roue1/4 po
Détails
- Type de cautionnementVitrifié
- GradeFine
- Numéro de grain80
- MatérielOxyde d’aluminium
- Rpm max.3600 tr/min
- Quantité du colis1
- CUP_NON66252939812
- Dureté des rouesK
- Type de roueType 1 - Roue droite
Aperçu
Description du fabricant
66252939812 7 X 1/4 X 1-1/4 38A80-KVBE