Motion
UCFX09-28
Unité de roulement à billes à montage sur bride - Alésage 1-3/4 po, montage sur bride 4-Bolt, verrouillage par vis de fixation, matériau du boîtier en fonte, roulement sans expansion (fixe), usage moyen, joint R-Seals
N° D’ARTICLE MI04172269
N° MFRUCFX09-28
Prix280.06 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Unité de roulement à billes à montage sur bride - Alésage 1-3/4 po, montage sur bride 4-Bolt, verrouillage par vis de fixation, matériau du boîtier en fonte, roulement sans expansion (fixe), usage moyen, joint R-Seals
N° D’ARTICLE MI04172269
N° MFRUCFX09-28
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
Prix280.06 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Boulon de centre à centre Longueur  
    4.3750 po
  • Taille du boulon
    0.5000 po
  • Alésage Diamètre  
    1-3/4 po
  • Global Hauteur  
    2.1600 po
  • Longueur totale Diamètre  
    5.6250 po

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de service
    Service moyen
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de lubrification
    Relubrifiable
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    8865590113323
  • Type de montage
    Bride 4-Bolt
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes à montage sur bride
  • Roulement de rechange
    UCX09-28
  • Type de joint
    Joints R
  • Type de roulement
    Balle
  • CUP_NON
    1200106958383

Aperçu

Description du fabricant
UCFX09-28 UNITÉ MONTÉE

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif