Spécifications
Dimensions
- Taille du conteneur12 oz
- Plage de couverture15 pi2
- Poids1.03 lb
- Boîtier de poids6.174 lb
- Poids de chaque1.029 lb
Détails
- Type de baseLaque
- CouleurBannière rouge
- Famille de couleursRouge
- Temps de séchage12 min à 30 min
- ExpositionExtérieur, intérieur
- FinitionBrillant
- Code d’harmonisation3208200000
- Numéro CUP du fabricant075577000715
- Quantité du colis6
- Énoncé de la proposition 65AVERTISSEMENT : Ce produit contient des produits chimiques reconnus par l’État de la Californie comme pouvant causer le cancer et des anomalies congénitales ou d’autres problèmes de reproduction.
- Type de résineÉmail acrylique
- CUP_NON075577000715
- Teneur en composés organiques volatils50.69 %
Aperçu
- Pas de fenêtre de recouvrement, recouvrement à tout moment
- Sèche au toucher en 8 minutes
- Fini dur, protecteur et durable
- Fini très lustré