Spécifications
Dimensions
- Taille du roulement d'extrémité d'entraînement6205
- Taille du cadre56C
- Taille opposée du roulement d'extrémité d'entraînement6203
- Longueur totale11.0600 po
- Dimension C de la longueur totale11.06 po
- Facteur de service1.15
- Diamètre de l’arbre0.6250 po
- Poids28 lb
Détails
- Détails supplémentairesInverseur de service; Isolation de classe F; Certifié Csa et Ul reconnu
- Plage de température ambiante104 °F;40 °C
- Ampères à tension3.0 A @ 208 V; 2.8 A @ 230 V; 1.4 A @ 460 V
- DemandesPompes, ventilateurs, convoyeurs, machines-outils, réducteurs d’engrenages et autres applications nécessitant un moteur NEMA à face en C.
- Montage de la boîte d’assemblageF1
- Régime de base1765 tr/min
- DescriptionHP :0,75, F#56C, TR/MIN :1765, 230/460V, TENV
- Mot-clé de description3/4 hp
- Type de condition de serviceService continu
- Type électriqueTrois phases
- Type de boîtierTENV
- Matériau du cadreAcier
- Cote de fréquence60 Hz
- Courant de pleine charge1.40 A
- Efficacité de la pleine charge78.50 %
- Code d’harmonisation8501.51.4040
- HP0.75 hp
- Vidéo didactique
- Classe d’isolationF
- Cote IP44
- Code KVAK
- Catalogue du fabricant
- Numéro de catalogue du fabricantCNM3542
- Page de produit du fabricant
- Catégorie de moteurMoteur à usage général
- Puissance du moteur3/4 hp
- Phase du moteur3 ph
- Tension d’alimentation du moteur230 V, 460 V
- Type de montageVisage en C/pied
- Classe de conception NEMAB
- Nombre de vitesses1
- Type de roulement d'extrémité d'entraînement opposéBalle
- Type de produitMoteurs à usage général
- Normes respectéesUR, CSA
- Méthode de démarrageDirectement en ligne
- Rpm synchrone1800 tr/min
- Type de roulementBalle
- CUP_NON781568502952
- Volts à fréquence230 V à 60 Hz; 460 V à 60 Hz
- Schéma de câblage
Aperçu
- Roulements à billes avec roulement d’extrémité d’entraînement verrouillé et cadre en acier épais ou en fonte
- Les moteurs Super-E® sont dotés d’une efficacité NEMA Premium® et d’une garantie de 3 ans
- Applications : pompes, ventilateurs, convoyeurs, machines-outils, réducteurs d’engrenages et autres applications nécessitant un moteur NEMA à face en C
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Motion Brochure sur les capacités du cimentFournit des solutions fiables pour les opérations de ciment dans des environnements difficiles, offrant des produits de haute qualité et des services personnalisés pour réduire les temps d’arrêt. La gamme comprend les roulements, la transmission d’énergie, la manutention de matériaux, l’alimentation en fluides, les tuyaux, les fournitures électriques et industrielles de fournisseurs de confiance.
Voir la documentation
Motion Carte de ligne des solutions globalesMotion fournit des produits, des services et des solutions pour maximiser les opérations d’agrégat, améliorant l’efficacité, la fiabilité et la performance dans les applications de concassage, de criblage et de manutention des matériaux. Depuis 1946, elle offre des pièces industrielles et un soutien fiables.
Voir la documentation
Motion Brochure sur les capacités globalesMotion La division Agrégat de fournit des produits et services complets pour soutenir les opérations de concassage, de criblage et de manutention des matériaux. Avec des marques de confiance, une expertise technique et un approvisionnement fiable, Motion aide à améliorer la performance, le temps de disponibilité et l’efficacité dans les installations agrégées.
Voir la documentation
Moteurs NEMA Baldor-RelianceEn savoir plus sur les offres, les caractéristiques et les avantages des moteurs NEMA Baldor-Reliance, ainsi que sur les applications suggérées pour chaque moteur.
Voir la documentation