Motion
MHZ2-40D3
POIGNÉE MHZ avec diamètre de 40 mm
N° D’ARTICLE MI04172467
N° MFRMHZ2-40D3
Prix767.38 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
POIGNÉE MHZ avec diamètre de 40 mm
N° D’ARTICLE MI04172467
N° MFRMHZ2-40D3
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
Prix767.38 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    40 mm
  • Fermé Largeur  
    30 mm
  • Ouvert Largeur  
    60 mm
  • Hauteur totale
    48 mm
  • Longueur totale
    139 mm
  • Largeur totale
    119 mm
  • Taille du port
    M5x0.8

Détails

  • Action
    Double action
  • Détails supplémentaires
    Pince compacte à usage général avec guide linéaire intégré qui offre une rigidité élevée et une grande précision. Pince à air standard de type parallèle, calibres d’alésage de 6mm à 40mm, 4 options de doigts disponibles, à double action et à action unique disponibles, à action unique disponible en normalement ouvert ou normalement fermé, capacité d’interrupteur automatique, rail de guidage très rigide.
  • Option de carrosserie
    Port latéral
  • Type de doigt
    2 Doigt plat - Standard
  • Type de pince
    Parallèle
  • Force de maintien fermée 72 lb/po2
    318 N
  • Force de maintien ouverte 72 lb/po2
    254 N
  • Catalogue du fabricant
  • Page de produit du fabricant
  • Pression de fonctionnement maximale
    102 psi
  • Pression de fonctionnement minimale
    15 psi
  • Nombre de doigts
    2
  • Plage de pression de fonctionnement
    15 psi à 102 psi
  • Plage de température de fonctionnement
    14 °F à 140 °F
  • Action du piston
    Double action
  • Sexe portuaire
    Femme

Aperçu

Description du fabricant
PINCE MHZ2-40D3 , MHZ, STYLE PARALLÈLE
  • Pince à air de type parallèle standard
  • Tailles d’alésage de 10 mm à 40 mm
  • Activité double et simple disponible
  • Capacité d’interrupteur automatique
  • Rigidité améliorée du rail de guidage

Vous pourriez également aimer

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon