Spécifications
Dimensions
- Poids53 g
Détails
- Afficher la plage de pression0 à 1.5 MPa
- Type de jaugeManomètre
- Type de montageMontage central arrière
Aperçu
- Manomètre à usage général avec indicateur de limite
- Filetage arrière ou vertical
- Plage de pression : 0 à 1.5MPa (0 à 225psi)
- Précision de l’indication : ±3 % F.S. (pleine portée)