Motion
BK210
Lunettes de protection BearKat – Résistant aux égratignures, lentilles d’intérieur et d’extérieur, monture transparente/couleur de la monture, polycarbonate, petite taille
N° D’ARTICLE MI04172484
N° MFRBK210
Prix2.52 $/pr
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Lunettes de protection BearKat – Résistant aux égratignures, lentilles d’intérieur et d’extérieur, monture transparente/couleur de la monture, polycarbonate, petite taille
N° D’ARTICLE MI04172484
N° MFRBK210

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix2.52 $/pr

Spécifications

Dimensions

  • Taille
    Petit
  • Poids
    0.20 lb

Détails

  • Règlement sur la liste des approbations
    ANSI Z87+
  • Se porte par-dessus les lunettes
    Ne convient pas aux lunettes
  • Style de cadre
    Sans cadre
  • Couleur du cadre
    Transparent
  • Revêtement de lentille
    Résistant aux égratignures
  • Couleur de la lentille
    Intérieur/extérieur
  • Famille de couleurs de lentilles
    Intérieur/extérieur
  • Matériau de la lentille
    Polycarbonate
  • Style de lentille
    Célibataire
  • Logo
    BearKat
  • Gamme de produits
    BearKat
  • Caractéristiques spécialisées
    Écrans latéraux
  • Réglage des branches
    Branches non réglables
  • Couleur du branches
    Transparent
  • Style de branches
    Hybride
  • Type
    Lunettes de sécurité
  • CUP_NON
    766868232105
  • Protection UV
    Offre une protection contre les rayons UV

Aperçu

Description du fabricant
VERRE TRANSPARENT BK210 BEARKAT - PETIT

Vous pourriez également aimer

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon