Spécifications
Dimensions
- Largeur1.0000 po
Details
- Capacité du collier2500 lb
- MatérielPolyester à bord Tuff-Edge
- Capacité verticale 903200 lb
Aperçu
Description du fabricant
ÉLINGUE SANS FIN EN1-801T X 10 PI AVEC RFID
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
Literature & Catalogs
LiftAll GripHookLift-All's patented GripHook design converts your forklift into an overhead lifting device in a matter of seconds. This is a must for contractors, manufacturing plants, power plants, distribution centers, rental houses, and any other facility using forklifts.
View Literature
LiftAll Adjust-A-LinkThe most versatile adjustable chain sling available. Featuring an alloy steel master control link for strength and reliability. It is easily adjustable to accommodate a wide range of applications.
View Literature