Motion
CS15STEEL

TIMKEN
CS15STEEL

Couvercle d’extrémité fermé - Matériau en acier moulé
N° D’ARTICLE MI04172559
N° MFRCS15STEEL
Prix61.46 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TIMKEN
CS15STEEL

Couvercle d’extrémité fermé - Matériau en acier moulé
N° D’ARTICLE MI04172559
N° MFRCS15STEEL

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix61.46 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Extérieur Diamètre  
    6.3100 po
  • Largeur totale
    3.6000 po
  • Poids
    0.6 lb

Détails

  • Numéro de roulement compatible
    22215
  • Type de bout d'îlot
    Embout fermé
  • Matériau du boîtier
    Acier moulé
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    883450384667
  • Matériel
    Acier
  • Type de produit
    Capuchons et couvercles de roulement
  • Série
    CS
  • CUP_NON
    883450384667

Aperçu

Description du fabricant
COUVERTURE FERMÉE EN ACIER CS15S
  • Fabriqués en acier traité à l’oxyde noir pour une protection améliorée contre la corrosion, ces boulons sont équipés d’un raccord graisseur pour remplir la cavité du couvercle de graisse pour une barrière supplémentaire.