Motion
POSB4L
POSB - Extrémité de tige deillo-balle, type d’insert série po avec filetage mâle gauche : 28UNF, diamètre de l’alésage : 0.2500 po
N° D’ARTICLE MI04176955
N° MFRPOSB4L
Prix25.55 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
POSB - Extrémité de tige deillo-balle, type d’insert série po avec filetage mâle gauche : 28UNF, diamètre de l’alésage : 0.2500 po
N° D’ARTICLE MI04176955
N° MFRPOSB4L
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
Votre prix25.55 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la bille
    33/64 po
  • Alésage Diamètre  
    0.2500 po
  • Diamètre de la tête
    0.7500 po
  • Longueur jusqu’au centre de la bille
    1.5625 po
  • Diamètre extérieur maximal
    0.7500 po
  • Hauteur totale
    1.9375 po
  • Filetage de tige Longueur  
    1.0000 po
  • Taille du filetage
    0.2500 po
  • Poids
    0.05 lb

Détails

  • Type de lubrification
    Non lubrifié
  • Catalogue du fabricant
  • Plage de température de fonctionnement
    -20 à 180 °C
  • Type de produit
    Extrémités de tige sphériques
  • Capacité de charge dynamique radiale
    4590 N
  • Type d’extrémité de tige
    Homme
  • Série
    POSB
  • Direction du filetage
    Main gauche
  • Type de fil
    UNF
  • CUP_NON
    4549557049774

Aperçu

Description du fabricant
BOUT DE TIGE 4L

You May Also Like