Motion
TT502
Moteur de pompe multivitesses pour piscine/spa - 1-1/2 hp / 3/16 hp, 1800 tr/min / 3600 tr/min, 1 ph, 230 V, cadre 56Y , logement ODP (ouvert anti-gouttes), 60 Hz, 1725 tr/min - base 3450 tr/min, montage sur socle/boulon, usage continu
N° D’ARTICLE MI04177046
N° MFRTT502
Prix507.63 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Moteur de pompe multivitesses pour piscine/spa - 1-1/2 hp / 3/16 hp, 1800 tr/min / 3600 tr/min, 1 ph, 230 V, cadre 56Y , logement ODP (ouvert anti-gouttes), 60 Hz, 1725 tr/min - base 3450 tr/min, montage sur socle/boulon, usage continu
N° D’ARTICLE MI04177046
N° MFRTT502
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
Prix507.63 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du cadre
    56Y
  • Dimension C de la longueur totale
    9.58 po
  • Facteur de service
    1.00
  • Couple
    36 pi-lb
  • Poids
    31 lb

Détails

  • Régime de base
    1725 tr/min à 3450 tr/min
  • Pays d’origine
    MEX
  • Description
    Les propriétaires de piscines auront plus de plaisir et moins d’inquiétude avec nos moteurs de piscine et de spa de marque U.S. Motors®. Nos moteurs de piscine et de spa robustes aident à garder les produits chimiques équilibrés, à nettoyer l’eau et à maximiser l’efficacité du filtre. Que vous recherchiez un nouveau moteur de piscine et de spa ou un moteur de pompe de piscine de remplacement, vous pouvez compter sur nos produits pour l’efficacité énergétique et la qualité. Nos moteurs fonctionnent avec une variété de marques, alors nous avons une solution pour vous. Consultez notre guide de remplacement du moteur de pompe de piscine et de spa.
  • Mot-clé de description
    1-1/2 hp / 3/16 hp
  • Type de condition de service
    Service continu
  • Type de boîtier
    ODP (Ouvrir antigoutte)
  • Matériau du cadre
    Acier
  • Cote de fréquence
    60 Hz
  • Code d’harmonisation
    8501.40.6040
  • Classe d’isolation
    F
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    786382041359
  • Courant maximal admissible
    3 A, 8 A
  • Modèle
    R063EMW4724013J
  • Catégorie de moteur
    Moteur de pompe de piscine/spa (multivitesse)
  • Puissance du moteur
    1-1/2 hp / 3/16 hp
  • Phase du moteur
    1 ph
  • Poteaux de moteur
    4
  • Tension d’alimentation du moteur
    230 V
  • Type de montage
    Boulon traversant/base
  • Roulement d'extrémité d'entraînement opposé
    Balle
  • Type de produit
    Moteurs à usage général
  • Types de produits
    Moteurs CA
  • Rpm synchrone
    1800 tr/min / 3600 tr/min
  • Protection thermique
    Réinitialisation automatique
  • CUP_NON
    786382041359

Aperçu

Description du fabricant
1.5 / 0.188 HP, 3450 / 1725 tr/min, TT502,230

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif