Motion
FCMR32-14-14-SS
Ruland FCMR32-14-14-SS - Accouplement de poutre, style pince 6-Beam, diamètres 14mmx14mm, diamètre extérieur 31.8mm, L 44.5mm, acier inoxydable 303
N° D’ARTICLE MI04177125
N° MFRFCMR32-14-14-SS
Prix325.58 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Ruland FCMR32-14-14-SS - Accouplement de poutre, style pince 6-Beam, diamètres 14mmx14mm, diamètre extérieur 31.8mm, L 44.5mm, acier inoxydable 303
N° D’ARTICLE MI04177125
N° MFRFCMR32-14-14-SS
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
Prix325.58 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage - Côté 1
    14 mm
  • Alésage - Côté 2
    14 mm
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    0.8420 po
  • Désalignement angulaire maximal
    3 °
  • Désalignement parallèle maximal
    0.38 mm
  • Diamètre extérieur
    31.8 mm
  • Longueur totale
    44.5 mm
  • Taille du filetage
    M5
  • Poids
    0.61 lb

Détails

  • Tolérance de l’alésage
    +0,025 / -0,000 mm
  • Code d’harmonisation
    8483608000
  • Instructions d’installation
  • Catalogue du fabricant
  • Page de produit du fabricant
  • Matériel
    Acier inoxydable 303
  • Rpm max.
    6000 tr/min
  • Nombre de faisceaux
    Six poutres
  • Température de fonctionnement
    -40 à +350 °F
  • Type de pince à vis
    Type de pince
  • Série
    Raccord de poutre série F 6
  • Capacité de couple
    8.35 pi-lb
  • Raideur de torsion
    0.330 N-m/dég
  • CUP_NON
    63452905167

Aperçu

Description du fabricant
FCMR32-14-14-SS AJUSTEMENT DE PINCE À 6-BEAM

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif
Comment évalueriez-vous votre expérience?où 1 signifie Pas du tout bon et 5 signifie Très bon