Spécifications
Dimensions
- Point d’ébullition-44 °C
- Taille du conteneur1 gal (É.-U.)
- Poids global50 lb
- Taille1 gal
- Gravité spécifique1
Détails
- Applications supplémentairesFiletage
- ApplicationRefroidissement de l’outillage et des tuyaux pendant les opérations de filetage
- CouleurEndura-Clear
- CompositionHuile minérale
- Type de contenantCan
- Caractéristiques et avantages• Spécialement formulé pour être utilisé avec les tuyaux filetés FGG/BM/CZ
- Point d’éclair350 °F
- Qualité alimentaireNon
- FormulaireLiquide
- ParfumLégère odeur
- Numéro CUP du fabricant0095691328083
- Nom du fabricant (attribut de description)Ridgid
- Application du matérielMétaux
- Type d’huileCoupe
- Type de produitHuiles de coupe et de filetage
- ParfumLégère
- SérieEndura-Clear
- Normes respectéesCompatible avec le système FGG/BM/CZ
- Nom/numéro commercialRidgid Endura-Clear
- TypeCoupe
- CUP_NON0095691328083
- Viscosité2400 cP
Aperçu
- Spécialement formulé pour être utilisé avec les tuyaux filetés FGG/BM/CZ