Motion
37713
Nivelleur articulé en acier inoxydable - série acier inoxydable, charge statique maximale de 11000 lb, tige articulée de ±4° lb, filetage de 3/4-10 tiges, diamètre de base de 3.1500 po, deux trous de décalage, OAL de 8.7400 po, tige en acier inoxydable, base en acier inoxydable
N° D’ARTICLE MI04184226
N° MFR37713
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Nivelleur articulé en acier inoxydable - série acier inoxydable, charge statique maximale de 11000 lb, tige articulée de ±4° lb, filetage de 3/4-10 tiges, diamètre de base de 3.1500 po, deux trous de décalage, OAL de 8.7400 po, tige en acier inoxydable, base en acier inoxydable
N° D’ARTICLE MI04184226
N° MFR37713
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la base
    3.1500 po
  • Charge statique maximale
    11000 lb
  • Longueur totale
    8.7400 po

Détails

  • Application
    Support de convoyeur et de machinerie avec tampon antidérapant, surface polie et conception sanitaire.
  • Matériau de base
    Acier inoxydable
  • Type de niveleur
    Acier inoxydable
  • Catalogue du fabricant
  • Type de trou de montage
    Deux trous céphaliques
  • Série
    Acier inoxydable
  • Articulation de la tige
    ±4° Tige articulée
  • Matériau de la tige
    Acier inoxydable
  • Filetage de la tige
    3/4-10

Aperçu

Description du fabricant
NIVELEUR 37713

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good