Motion
PU3K31N  1 15/16 BOULES DE BOULES ENROULÉES BRG

LINK-BELT
PU3K31N 1 15/16 PILLOWBLK BALL BRG

Unité de roulement à billes pour bloc d’oreiller - base 2-Bolt, 1-15/16 po de diamètre, matériau en fonte, usage intensif
N° D’ARTICLE MI04184812
N° MFRPU3K31N 1 15/16 PILLOWBLK BALL BRG
Prix1,484.94 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LINK-BELT
PU3K31N 1 15/16 PILLOWBLK BALL BRG

Unité de roulement à billes pour bloc d’oreiller - base 2-Bolt, 1-15/16 po de diamètre, matériau en fonte, usage intensif
N° D’ARTICLE MI04184812
N° MFRPU3K31N 1 15/16 PILLOWBLK BALL BRG
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
Prix1,484.94 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Ligne centrale de la base à l’alésage
    3.5000 po
  • Diamètre à l’alésage
    1-15/16 po
  • Poids
    23 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Ronde
  • Type de service
    Service intensif
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Type de lubrification
    Raccord de lubrification
  • Numéro CUP du fabricant
    793699301021
  • Type de montage
    Base 2-Bolt
  • Nombre de trous de montage
    2
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes de bloc d’oreiller
  • Type de joint
    Contact/Lèvre
  • Série
    300
  • CUP_NON
    793699301021

Aperçu

Description du fabricant
PU3K31N OREILLERNOIR P-U3K31N

You May Also Like

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Les clients ont également acheté