Motion
PEU3K31N  1 15/16 BOULES DE BOULES ENROULÉES BRG

LINK-BELT
PEU3K31N 1 15/16 PILLOWBLK BALL BRG

Unité de roulement à billes pour bloc d’oreiller - base 2-Bolt, 1-15/16 po de diamètre, matériau en fonte, usage intensif
N° D’ARTICLE MI04184836
N° MFRPEU3K31N 1 15/16 PILLOWBLK BALL BRG
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LINK-BELT
PEU3K31N 1 15/16 PILLOWBLK BALL BRG

Unité de roulement à billes pour bloc d’oreiller - base 2-Bolt, 1-15/16 po de diamètre, matériau en fonte, usage intensif
N° D’ARTICLE MI04184836
N° MFRPEU3K31N 1 15/16 PILLOWBLK BALL BRG
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Ligne centrale de la base à l’alésage
    3.5000 po
  • Diamètre à l’alésage
    1-15/16 po
  • Poids
    23.53 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Ronde
  • Type de service
    Service intensif
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Type de lubrification
    Raccord de lubrification
  • Numéro CUP du fabricant
    793699301014
  • Type de montage
    Base 2-Bolt
  • Nombre de trous de montage
    2
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes de bloc d’oreiller
  • Type de joint
    Contact/Lèvre
  • Série
    300
  • CUP_NON
    793699301014

Aperçu

Description du fabricant
PEU3K31N OREILLERNOIR PE-U3K31N