Motion
ZMC220782

REXNORD INC
ZMC220782

Cartouche de roulement à rouleaux - rouleau sphérique, 2-7/16 po d’alésage, 5 po de diamètre extérieur, 2-5/18 po de largeur, roulement sans dilatation (fixe), fonte
N° D’ARTICLE MI04184880
N° MFRZMC220782
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

REXNORD INC
ZMC220782

Cartouche de roulement à rouleaux - rouleau sphérique, 2-7/16 po d’alésage, 5 po de diamètre extérieur, 2-5/18 po de largeur, roulement sans dilatation (fixe), fonte
N° D’ARTICLE MI04184880
N° MFRZMC220782
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    2-7/16 po
  • Largeur du boîtier
    2-5/18 po
  • Largeur de la bague intérieure
    3-1/2 po
  • Diamètre extérieur
    5.0000 po
  • Hauteur totale
    5.5000 po
  • Longueur totale
    5.5000 po
  • Largeur totale
    4.1300 po

Détails

  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Revêtement de finition
    Revêtement en poudre
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Insérer
    2207U82
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de lubrification
    Exxon Ronex MP standard
  • Numéro CUP du fabricant
    793699915457
  • Rpm max.
    3300 tr/min
  • Capacité de charge dynamique radiale
    43240 lb
  • Capacité de charge statique radiale
    53500 lb
  • Type de dispositif de retenue
    Polymère technique
  • Type de joint
    Dégagement/sans contact
  • Série
    2000
  • Type de roulement
    Rouleau sphérique

Aperçu

Description du fabricant
BLOC CARTOUCHE ZMC220782 AVEC 2E BRG
  • Roulement à rouleaux sphérique monté de 2 7/16 po, bloc de cartouche fixe en fonte, collier de verrouillage à vis d'arrêt unique, joint d'étanchéité de dégagement, alésage de bague intérieure doublé Rexlon