Motion
22330EMBW33

TIMKEN
22330EMBW33

Roulement à rouleaux sphériques - DI 150 mm, DI 320 mm, largeur 108 mm, alésage droit, ouvert, C0
N° D’ARTICLE MI04184980
N° MFR22330EMBW33
Price$4,932.03/each
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TIMKEN
22330EMBW33

Roulement à rouleaux sphériques - DI 150 mm, DI 320 mm, largeur 108 mm, alésage droit, ouvert, C0
N° D’ARTICLE MI04184980
N° MFR22330EMBW33
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
Votre prix4,932.03 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Bore Diameter  
    150 mm
  • Rayon du filet
    3.00 mm
  • Outside Diameter  
    320 mm
  • Overall Width  
    108 mm
  • Poids
    94.53 lb

Details

  • Matériau du roulement
    Acier
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Cage en laiton
  • Type de cage
    Usiné
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Matériau de l’élément
    Rouleau
  • Dégagement interne
    C0
  • Numéro CUP du fabricant
    087796138520
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux sphériques
  • Relubrifiable
    Oui
  • Élément roulant
    Sphérique
  • Série
    223
  • Type de roulement
    Roulements à rouleaux sphériques
  • CUP_NON
    087796138520

Aperçu

Description du fabricant
22330EMBW33 BRG
  • (W33) Trous de lubrification standard et rainure dans la bague extérieure

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Literature & Catalogs