Spécifications
Dimensions
- Taille de sortie de l'injecteur1/8 po
- Taille du filetage d'entrée du collecteur1/8 po
- Profondeur globale1-11/16 po
- Hauteur totale2-7/16 po
- Largeur totale8-3/8 po
Détails
- ComprendJoints en Viton
- Type de filetage d'entrée du collecteurNPTF(f)
- MatérielAcier
- Pression de fonctionnement maximale1000 psi
- Sortie maximale0.003 po3
- Pression de fonctionnement minimale750 psi
- Sortie minimale0.001 po3
- Nombre de prises10
- Type de produitInjecteurs de graisse
- SérieSL-42
- TypeInjecteur de collecteur