Motion
48-FC5022-01

REXNORD INC
48-FC5022-01

Pignonne à chocs plat - Cote CEMA, 5 po de diamètre de rouleau, 48 po de largeur de courroie
N° D’ARTICLE MI04187827
N° MFR48-FC5022-01
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

REXNORD INC
48-FC5022-01

Pignonne à chocs plat - Cote CEMA, 5 po de diamètre de rouleau, 48 po de largeur de courroie
N° D’ARTICLE MI04187827
N° MFR48-FC5022-01
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Ceinture Largeur  
    48 po
  • Distance entre les trous de montage
    57 po
  • Largeur totale
    59-7/8 po
  • Rouleau Diamètre  
    5 po
  • Longueur du rouleau
    51 po
  • Poids
    97.00 lb

Détails

  • Cote CEMA
    CEMA C
  • Rouleau d’extrémité Inclinaison  
    0 °
  • Type de galet tendeur
    Impact plat
  • Type de roulement
    Roulement à rouleaux conique

Aperçu

Description du fabricant
48-FC5022-01 IDL L/S IMP 1.94BRG

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues