Motion
VFS4110R-5D-04

SMC CORP OF AMERICA
VFS4110R-5D-04

Vanne de régulation d'air à solénoïde - Solénoïde simple
N° D’ARTICLE MI04187859
N° MFRVFS4110R-5D-04
Prix157.26 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
VFS4110R-5D-04

Vanne de régulation d'air à solénoïde - Solénoïde simple
N° D’ARTICLE MI04187859
N° MFRVFS4110R-5D-04
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
Prix157.26 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur totale
    110.5 mm
  • Longueur totale
    154.5 mm
  • Largeur totale
    62 mm
  • Tailles des ports
    1/2 BSPT
  • Taille du port de la sous-plaque
    1/2 BSPT

Détails

  • Actionnement
    Solénoïde pilote
  • Matériau du corps
    Aluminium
  • Coefficient de débit Cv Facteur de débit Kv
    2.8 (P à A, B) Cv, 3.1 (P à A, B) Cv
  • Page de produit du fabricant
  • Pression de fonctionnement maximale
    101 psi
  • Nombre de solénoïdes
    Célibataire
  • Plage de température de fonctionnement
    14 à 140 °F
  • Temps de réponse
    ≤40 ms
  • Matériau du joint
    Métal
  • Fluct de tension admissible du solénoïde
    -15 à +10  %
  • Isolation de bobine de solénoïde
    Classe B
  • Entrée électrique du solénoïde
    Borne DIN
  • Consommation d'énergie du solénoïde
    1.8 (c.c.) W
  • Tension d'alimentation du solénoïde
    24 V c.c.
  • Normes respectées
    JIS C 0920, JIS C 4003

Aperçu

Description du fabricant
VFS4110R-5D-04
  • Fluide : air et gaz inerte
  • Pression de fonctionnement : 0.1MPa à 1.0MPa
  • Zone d’entrée en vigueur (Cv) : 1.7 à 3.6
  • Tension nominale de la bobine : 100, 200 V c.a. 50/60Hz; 24VDC
  • Temps de réponse : 55 ms ou moins
  • Température ambiante/liquide : -10 à +60°C

Vous pourriez également aimer