Motion
HMK3031LL

NTN
HMK3031LL

Roulement à rouleaux à aiguilles pour godet dessiné - extrémités ouvertes, 1.1811 po de diamètre extérieur, 1.5748 po de diamètre extérieur, 1.2205 po de largeur, scellé
N° D’ARTICLE MI04187998
N° MFRHMK3031LL
Prix45.78 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
HMK3031LL

Roulement à rouleaux à aiguilles pour godet dessiné - extrémités ouvertes, 1.1811 po de diamètre extérieur, 1.5748 po de diamètre extérieur, 1.2205 po de largeur, scellé
N° D’ARTICLE MI04187998
N° MFRHMK3031LL
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
Prix45.78 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    1.1811 po
  • Extérieur Diamètre  
    1.5748 po
  • Global Largeur  
    1.2205 po
  • Cote de précision
    Classe ISO 0
  • Poids
    0.172 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier
  • Type d’alésage
    Ronde
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Type de fermeture
    Scellé
  • Type de coupelle dessinée
    Extrémités ouvertes
  • Capacité de charge dynamique
    6969 lbf
  • Dégagement interne
    CN
  • Description longue
    Le roulement à rouleaux à aiguilles à godet tiré HMK3031LL offre un diamètre d’alésage de 1.1811 po, un type de fermeture scellée avec une configuration de godet à bout ouvert, un diamètre extérieur de 1.5748 po, une largeur globale de 1.2205 po et un poids de 0.172 lb, ce qui le rend idéal pour les machines automobiles et industrielles robustes fonctionnant dans des environnements contaminés.
  • Type de trou de lubrification
    Pas de trou
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359074444
  • Matériel
    Acier
  • Rpm max.
    5500 tr/min
  • Nombre de lignes
    Un
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 250 oF
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux à aiguilles pour godet dessiné
  • Type de rouleau
    Rouleau à aiguilles
  • Matériau du joint
    Caoutchouc nitrile
  • Série
    HMK
  • Capacité de charge statique
    10566 lbf
  • Type de roulement
    Roulement à rouleaux à aiguilles
  • CUP_NON
    4547359074444

Aperçu

Description du fabricant
HMK3031LL BRG