Motion
880060406HCLM 1044

SANDVIK
880060406HCLM 1044

Grade de carbure 1044 , main droite 880..Insert de perçage de style C-LM, forme carrée, cercle inscrit maximum de 10.2mm
N° D’ARTICLE MI04188636
N° MFR880060406HCLM 1044
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SANDVIK
880060406HCLM 1044

Grade de carbure 1044 , main droite 880..Insert de perçage de style C-LM, forme carrée, cercle inscrit maximum de 10.2mm
N° D’ARTICLE MI04188636
N° MFR880060406HCLM 1044
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Rayon de coin
    0.6 mm
  • Diamètre du trou
    4 mm
  • Cercle inscrit
    10.2 mm
  • Épaisseur
    3.5 mm

Détails

  • brise-croustilles
    LM
  • Direction de coupe
    Main droite
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Code de style d’insertion complète
    880-06 04 06H-C-LM 1044
  • Insérer le style
    880..C-LM
  • Qualité du fabricant
    1044
  • Matériel
    Carbure
  • Forme
    Carré

Aperçu

Description du fabricant
880060406HCLM 1044 INSÉRER

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif