Motion
D257-4C
Wire Cutter - Spring Return, 4-1/4 in Overall Length
N° D’ARTICLE MI04188655
N° MFRD257-4C
Prix48.45 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Wire Cutter - Spring Return, 4-1/4 in Overall Length
N° D’ARTICLE MI04188655
N° MFRD257-4C
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
Prix48.45 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur de la mâchoire
    1/2 po
  • Largeur de la mâchoire
    7/16 po
  • Longueur totale
    4-1/4 po
  • Poids
    0.12 lb

Détails

  • Poignée ergonomique
    Poignée non ergonomique
  • Couleur de la poignée
    Bleu
  • Matériau de la poignée
    Acier allié, plastique
  • Poignée isolée
    Oui
  • Matériel
    Acier allié
  • Réaffûté
    Ne peut pas être réaffûté
  • CUP_NON
    092644722509

Aperçu

Description du fabricant
D257-4C COUPE-FIL MINI DIAGONAL DE 4 PO
  • Couteaux de coupe durcis par induction pour une longue durée de vie
  • Le joint riveté à chaud assure une action fluide et sans oscillation de la poignée
  • Les mâchoires courtes et les bords de coupe biseautés permettent de couper le fil de près
  • Poignées trempées dans le plastique pour plus de confort et une identification facile
  • Buse conique pour faciliter le travail dans les espaces confinés et couper les pointes
  • Action à ressort pour auto-ouverture

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif