Spécifications
Dimensions
- Poids du matériau absorbantMoyen
- Dimensions20 x 15 po / 253 x 254 mm
- Longueur20 po
- Largeur15 po
Détails
- Capacité absorbante par emballage18 gal (É.-U.)
- ApplicationCarburant/huile
- Règlement sur la liste des approbations40 CFR 112.7, 40 CFR 122.26
- CouleurBlanc
- Liquides absorbésHuiles
- MatérielPolypropylène
- Quantité du colis100
- PerforéPerforé
- Type de produitServiettes, rouleaux et tapis sorbants
- TypeTampon
Aperçu
- Dure deux fois plus longtemps que les tapis ordinaires pour moins de changements, tout en absorbant seulement l’huile et les carburants, et non l’eau
- Aime l’huile, déteste l’eau
- Notre tapis le plus économique lorsque vous n’avez besoin d’absorber que des liquides à base d’huile
- Huit couches de polypropylène à 100 % sont thermocollées pour faire du tapis PIG le tapis le plus résistant sur le marché; il ne se déchire pas, ne se déchire pas et ne s’effiloche pas même lorsqu’il est saturé
- Le motif à alvéoles exclusif accélère l’évacuation du liquide sur tout le tapis pour un nettoyage plus rapide et plus facile
- Flotteurs pour nettoyer les déversements sur l’eau
- Les perforations faciles à déchirer vous permettent de ne prendre que ce dont vous avez besoin, de sorte que vous utilisez moins de tapis et économisez de l’argent
- La boîte distributrice facilite la prise, le transport et le rangement de votre tapis tout en le protégeant de la saleté et de l’humidité
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Algorithme de risque de déversement New PigAlgorithme de risque de déversement New Pig
Voir la documentation
Prévenez les risques de déversement avec le nouveau cochonAssurez la sécurité et la conformité de votre installation grâce à l’évaluation innovante des risques de déversement de nouveaux porcs. Cet outil aide à identifier les dangers potentiels de déversement, à protéger votre équipe et à éviter les amendes coûteuses.
Voir la documentation
Appareil de chauffage pour baril New PigAppareil de chauffage pour baril New Pig
Voir la documentation
Nouveaux produits pour porcsNouveaux produits pour porcs
Voir la documentation