Spécifications
Dimensions
- Diamètre du trou central1/2 po
- Diamètre de la roue4 po
- Épaisseur de la roue1 po
Détails
- Type de cautionnementVitrifié
- GradeMoyen
- Numéro de grain60
- MatérielOxyde d’aluminium
- Rpm max.8120 tr/min
- Quantité du colis1
- CUP_NON66243530126
- Dureté des rouesM
- Type de roueType 1 - Roue droite