Motion
C-UCFC207D1-C

NTN
C-UCFC207D1-C

Unité de roulement à billes à montage sur bride - Alésage de 35 mm, montage à bride pilote 4-Bolt, verrouillage par vis de fixation, matériau du boîtier en fonte, roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI04189445
N° MFRC-UCFC207D1-C
Prix252.37 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
C-UCFC207D1-C

Unité de roulement à billes à montage sur bride - Alésage de 35 mm, montage à bride pilote 4-Bolt, verrouillage par vis de fixation, matériau du boîtier en fonte, roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI04189445
N° MFRC-UCFC207D1-C
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
Prix252.37 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Cercle de boulonnage Diamètre  
    4.3281 po
  • Alésage Diamètre  
    35 mm
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    1-3/4 po
  • Longueur totale Diamètre  
    5.3125 po
  • Poids
    3.68 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de fin
    Ouvert
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de lubrification
    Relubrifiable
  • Type de montage
    Bride pilote 4-Bolt
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes à montage sur bride
  • Roulement de rechange
    UC207D1
  • Série
    UCFC
  • Normes respectées
    JIS
  • Type de roulement
    Balle
  • CUP_NON
    4547359036862

Aperçu

Description du fabricant
C-UCFC207D1-C GARÇONS PILOTE BRG
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?où 1 signifie Pas du tout bon et 5 signifie Très bon