Spécifications
Dimensions
- Taille hexagonale0.3150 po
- Largeur totale44 mm
- Rouleau Diamètre62 mm
- Rouleau Largeur42 mm
- Goujon Diamètre24 mm
- Goujon Longueur1.9490 po
- Longueur du filetage25 mm
- Taille du filetageM24 x 1.5 mm
- Poids2.2 lb
Détails
- Élément de roulementBalle
- Type de fermetureScellé
- Capacité de charge dynamique5390 lbf
- Type de lubrificationScellé pour la vie
- Numéro CUP du fabricant841946126054
- Rpm max.8500 tr/min
- Type de produitSuiveurs de cames plates et sécables
- Capacité de charge dynamique radiale4659 lbf
- Capacité de charge statique radiale4659 lbf
- Matériau du rouleauAcier au carbone
- Forme de rouleauPlat
- Type de jointLèvre en caoutchouc
- SérieMPTR
- Capacité de charge statique3510 lbf
- Matériau du goujonAcier au carbone
- Type de goujonStandard
- CUP_NON841946126054
Aperçu
- Les rouleaux de chenilles cylindriques/ordinaires transportent efficacement des charges radiales et peuvent être utilisés pour fournir une « flottabilité » lorsqu’ils sont utilisés en tandem avec des unités localisées (flancs, rainures en V, etc.) en réponse à un mauvais alignement de l’application