Motion
CP-093-0750

G.L. Huyett
CP-093-0750

Goupille fendue à broche allongée - matériau en acier, 3/32 po de diamètre, 3/4 po de long, 100 par paquet
N° D’ARTICLE MI04193951
N° MFRCP-093-0750
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

G.L. Huyett
CP-093-0750

Goupille fendue à broche allongée - matériau en acier, 3/32 po de diamètre, 3/4 po de long, 100 par paquet
N° D’ARTICLE MI04193951
N° MFRCP-093-0750
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre
    3/32 po
  • Longueur
    3/4 po

Détails

  • Revêtement de finition
    Zinc
  • Matériel
    Acier
  • Quantité du colis
    100
  • Type de NIP
    Prise étendue

Aperçu

Description du fabricant
CP-093-0750 3/32 X 3/4 BROCHE EN COTON ZK

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good