Motion
CP-125-0500

G.L. Huyett
CP-125-0500

Goupille fendue à broche allongée - matériau en acier, 1/8 po de diamètre, 1/2 po de long, 100 par paquet
N° D’ARTICLE MI04193972
N° MFRCP-125-0500
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

G.L. Huyett
CP-125-0500

Goupille fendue à broche allongée - matériau en acier, 1/8 po de diamètre, 1/2 po de long, 100 par paquet
N° D’ARTICLE MI04193972
N° MFRCP-125-0500
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre
    1/8 po
  • Longueur
    1/2 po

Détails

  • Revêtement de finition
    Zinc
  • Matériel
    Acier
  • Quantité du colis
    100
  • Type de NIP
    Prise étendue

Aperçu

Description du fabricant
CP-125-0500 1/8 X 1/2 BROCHE EN COTON ZK