Spécifications
Dimensions
- Diamètre à l’alésage1.0000 po
- Angle de contactSans objet
- Extérieur Diamètre3.1496 po
- Global Largeur1.4375 po
Détails
- Type de roulementRoulements de lignes agricoles et agricoles
- Type d’alésageCarré
- Type de fermetureDouble scellement
- DescriptionGW208SPPB6 AGRICULTURE
- Dégagement interneC3
- Description longueCe roulement d’outils agricoles est un type d’alésage carré avec un diamètre d’alésage de 1.0000 po, une fermeture double scellée, un diamètre extérieur de 80 mm et une largeur globale de 1.4375 po dans les roulements de ligne agricoles et agricoles.
- Numéro de catalogue du fabricant36530
- Type de produitRoulements de lignes agricoles et agricoles
- Type de jointJoints d’étanchéité à deux contacts avec triple enveloppe à lèvres
- Anneau à pression inclusSans anneau élastique
- CUP_NON1200106965374