Motion
103-3154-012
Moteur de la bobine de soupape de géroler hydraulique - Série S, 10.10 po3/r, 4-Bolt
N° D’ARTICLE MI04197195
N° MFR103-3154-012
Prix1,202.73 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Moteur de la bobine de soupape de géroler hydraulique - Série S, 10.10 po3/r, 4-Bolt
N° D’ARTICLE MI04197195
N° MFR103-3154-012
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
Prix1,202.73 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Couple continu
    2662 po
  • Taille du port du moteur
    7/8–14 UNF-2B
  • Hauteur totale
    4.24 po
  • Longueur totale
    6.98 po
  • Largeur totale
    4.24 po
  • Poids
    14.00 lb

Détails

  • Bride de montage réelle
    4 Boulon standard - 44.40 [1.748] Dia. X 3.05 [.120] Pilote, 0,375-16 UNC-2B Trous de montage sur 82.55 [3.250] Dia. C.-B.
  • Arbre de sortie réel
    Droit
  • Type de port réel
    .875-14 UNF-2B Orifices du joint torique SAE
  • Débit continu
    15 gal/min
  • Déplacement
    10.10 po3/r
  • Pression intermittente
    28900000 bars
  • Catalogue du fabricant
  • Viscosité d’huile continue maximale
    318.5 Ditesbold universel seconde
  • Température de fonctionnement maximale du système
    -34°C à 82 °C
  • Régime maximum continu
    343 tr/min
  • Type de port du moteur
    Joint torique à filetage droit SAE
  • Type de montage
    4-Bolt
  • Configuration du port
    .875-14 UNF-2B Orifices du joint torique SAE
  • Type de joint
    Viton
  • Série
    Série S
  • Type d’arbre
    Droit

Aperçu

Description du fabricant
103-3154-012
  • Variété de cylindrées, d’arbres et de supports
  • Performance prolongée sans fuite
  • Options spéciales pour répondre aux besoins des clients
  • Angle de fonctionnement du variateur optimisé

Vous pourriez également aimer

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon