Motion
08753
Brosse de roue - 2 po Diam, 1/2 à 3/8 po Arbor Dia, 3/8 po Largeur, 20000 tr/min
N° D’ARTICLE MI04200856
N° MFR08753
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Brosse de roue - 2 po Diam, 1/2 à 3/8 po Arbor Dia, 3/8 po Largeur, 20000 tr/min
N° D’ARTICLE MI04200856
N° MFR08753
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la soie
    0.014 po
  • Diamètre
    2 po
  • Largeur de la face
    3/8 po
  • Longueur de la garniture
    1/2 po
  • Diamètre de l’arbre non fileté
    1/2 à 3/8 po

Détails

  • Matériau de la soie
    Acier
  • Type de soie
    sertie
  • Rpm max.
    20000 tr/min
  • Type de montage
    Arbre non fileté
  • Type de produit
    Brosses de roue
  • Spécification
    ANSI B165.1
  • CUP_NON
    821578087534

Aperçu

Description du fabricant
BROSSE DIA 08753 2 PO

Vous pourriez également aimer