Motion
AL050 1/4 NKW

LOVEJOY INC
AL050 1/4 NKW

Moyeu d’accouplement de mâchoire 68514410252 - Taille du manchon : AL050, mâchoire droite, 0.250 po d’alésage, fini sans rainure de clavette, aluminium
N° D’ARTICLE MI04200868
N° MFRAL050 1/4 NKW
Prix13.00 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LOVEJOY INC
AL050 1/4 NKW

Moyeu d’accouplement de mâchoire 68514410252 - Taille du manchon : AL050, mâchoire droite, 0.250 po d’alésage, fini sans rainure de clavette, aluminium
N° D’ARTICLE MI04200868
N° MFRAL050 1/4 NKW
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
Votre prix13.00 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    0.2500 po
  • Longueur totale de l’accouplement
    1.7100 po
  • Code de taille de raccord
    AL050
  • Diamètre de l’extrémité du moyeu
    1.08 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    0.6200 po
  • Diamètre extérieur
    1.0800 po
  • Poids
    0.06 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Fini sans rainure de clavette
  • Matériau du concentrateur
    Aluminium
  • Vidéo didactique
  • Type de mâchoire
    Droit
  • Catalogue du fabricant
  • Page de produit du fabricant
  • Rpm max.
    18000 tr/min
  • Type de produit
    Moyeux de couplage de mâchoire
  • Type de pince à vis
    Vis de fixation
  • Série
    AL
  • Capacité de couple
    50 po
  • CUP_NON
    685144102522

Aperçu

Description du fabricant
AL050-HUB-1/4-NKW

You May Also Like

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif
Comment évalueriez-vous votre expérience?où 1 signifie Pas du tout bon et 5 signifie Très bon