Motion
48S34S2003J

LEESON ELECTRIC
48S34S2003J

Moteur à usage défini - 1/4 ch, 3600 tr/min, 1 ph, 115 V, cadre 48NZ , logement semi-fermé, 60 Hz, base 3450 tr/min, service continu
N° D’ARTICLE MI04200887
N° MFR48S34S2003J
Prix268.56 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LEESON ELECTRIC
48S34S2003J

Moteur à usage défini - 1/4 ch, 3600 tr/min, 1 ph, 115 V, cadre 48NZ , logement semi-fermé, 60 Hz, base 3450 tr/min, service continu
N° D’ARTICLE MI04200887
N° MFR48S34S2003J

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix268.56 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du roulement d'extrémité d'entraînement
    6203
  • Taille du cadre
    48NZ
  • Taille opposée du roulement d'extrémité d'entraînement
    6203
  • Dimension C de la longueur totale
    8.13 po
  • Facteur de service
    1.00
  • Diamètre de l’arbre
    0.5000 po
  • Poids
    13 lb

Détails

  • Dessin 2D
  • Détails supplémentaires
    Roulements à billes à double blindage; service continu; certifiés Csa et reconnus Ul
  • Plage de température ambiante
    104 °F;40 °C
  • Demandes
    Brûleurs d’huile commerciaux, nettoyeurs à pression/vapeur d’eau chaude, résidentiels
  • Montage de la boîte d’assemblage
    F1
  • Régime de base
    3450 tr/min
  • Pays d’origine
    Mexique
  • Description
    HP :0.25, F#48NZ, TR/MIN :3600, 115V, SEMI-ENFERMÉ
  • Mot-clé de description
    Ventilateur et ventilateur
  • Type de condition de service
    Service continu
  • Type électrique
    Phase divisée
  • Type de boîtier
    Semi-fermé
  • Matériau du cadre
    Acier laminé
  • Cote de fréquence
    60 Hz
  • Courant de pleine charge
    4.2 A
  • Efficacité de la pleine charge
    56.5 %
  • Couple de pleine charge
    0.38 pi-lb;0.51 N-m
  • Code d’harmonisation
    8501.40.4040
  • HP
    0.25 hp
  • Classe d’isolation
    B
  • Cote IP
    10
  • Code KVA
    S
  • kW
    0.19 kW
  • Numéro de catalogue du fabricant
    O004
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    722856041517
  • Modèle
    48S34S2003J
  • Catégorie de moteur
    Moteurs à usage déterminé
  • Puissance du moteur
    1/4 hp
  • Orientation du moteur
    horizontal
  • Phase du moteur
    1 ph
  • Poteaux de moteur
    2
  • Tension d’alimentation du moteur
    115 V
  • Type de montage
    Ronde
  • Nombre de vitesses
    1
  • Type de roulement d'extrémité d'entraînement opposé
    Balle
  • Protecteur de surcharge
    Manuel
  • Type de produit
    Moteurs à usage déterminé
  • Type d’arbre
    Prolongation spéciale unique
  • Normes respectées
    CSA, UL
  • Méthode de démarrage
    De l’autre côté de la ligne
  • Rpm synchrone
    3600 tr/min
  • Protection thermique
    Manuel
  • Type de roulement
    Balle
  • CUP_NON
    722856041517
  • Tension
    115 V
  • Schéma de câblage

Aperçu

Description du fabricant
1/4HP 3600RPM O004 SEMI-ENFERMÉ 115V
  • Cadre en acier semi-fermé 20” Fils longs d'une ouverture NPT 1/2” Conception en phase divisée Deux boulons, NEMA N- ou M-Flange directement Consulter l'usine pour la sélection de trousses d'accessoires et/ou de modifications

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif
Comment évalueriez-vous votre expérience?où 1 signifie Pas du tout bon et 5 signifie Très bon