Motion
6208-2NSE9C3

NACHI AMERICA INC
6208-2NSE9C3

Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, DI 40 mm, D.E 80 mm, largeur 18 mm, sans anneau d'arrêt
N° D’ARTICLE MI04201349
N° MFR6208-2NSE9C3
Prix52.45 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NACHI AMERICA INC
6208-2NSE9C3

Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, DI 40 mm, D.E 80 mm, largeur 18 mm, sans anneau d'arrêt
N° D’ARTICLE MI04201349
N° MFR6208-2NSE9C3
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
Prix52.45 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    40 mm
  • Extérieur Diamètre  
    80 mm
  • Global Largeur  
    18 mm
  • Poids
    0.81 lb

Détails

  • Type de roulement
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de fermeture
    Double scellement
  • Pays d’origine
    JAPON
  • Description
    6208 2NSE9 C3 RAINURE PROFONDE
  • Code d’harmonisation
    8482.10.50.52
  • Dégagement interne
    C3
  • Description longue
    Le 6208-2NSE9C3BSXM est un roulement à billes radial à rainure profonde avec un alésage de 40mm , un alésage droit, un diamètre extérieur de 80mm et une largeur de 18mm , idéal pour les applications lourdes.
  • Numéro de catalogue du fabricant
    6208-2NSE9C3BSXM
  • Numéro CUP du fabricant
    4991893715859
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    4991893715859

Aperçu

Description du fabricant
6208 2NSE9 C3 RAINURE PROFONDE
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon