Motion
FB-SCEZ-20M-PSS

DODGE
FB-SCEZ-20M-PSS

Unité de roulement à billes E-Z Kleen à montage sur bride - Alésage de 20 mm, montage sur support 3-Bolt, verrouillage de vis de fixation, matériau du boîtier en polymère, roulement sans expansion (fixe), usage standard, joint d’étanchéité à contact triple lèvre
N° D’ARTICLE MI04203159
N° MFRFB-SCEZ-20M-PSS
Prix367.28 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
FB-SCEZ-20M-PSS

Unité de roulement à billes E-Z Kleen à montage sur bride - Alésage de 20 mm, montage sur support 3-Bolt, verrouillage de vis de fixation, matériau du boîtier en polymère, roulement sans expansion (fixe), usage standard, joint d’étanchéité à contact triple lèvre
N° D’ARTICLE MI04203159
N° MFRFB-SCEZ-20M-PSS
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
Prix367.28 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Boulon de centre à centre Longueur  
    1.5000 po
  • Diamètre du trou de boulon
    0.3750 po
  • Taille du boulon
    0.3750 po
  • Alésage Diamètre  
    20 mm
  • Longueur de l’alésage
    1.23 po
  • Espacement maximal des trous de boulon
    1.5000 po
  • Espacement min. des trous de boulon
    1.5000 po
  • Poids
    0.63 lb

Détails

  • Série de roulements
    Série 204
  • Type de roulement
    Roulement à billes pour vis de fixation
  • Forme de l’alésage
    Ronde
  • Type d’alésage
    Droit
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Type de service
    Service standard
  • Capacité de charge dynamique
    2464 lbf
  • Capacité d’expansion
    Non-expansion (fixe)
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Type de graisse
    MobilGrease FM222
  • Construction du logement
    Solide
  • Matériau du boîtier
    Polymère
  • Type de boîtier
    Support 3-Bolt
  • Insérer le matériel
    Acier inoxydable
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Lubrification
    Graisse
  • Numéro de catalogue du fabricant
    136758
  • Vitesse maximale
    5000 tr/min
  • Type de montage
    Support 3-Bolt
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes à montage sur bride
  • Relubrifiable
    Oui
  • Type de joint
    Joint de contact à trois lèvres
  • Capteur prêt
    Adaptateur requis
  • Fixation d’arbre
    Vis d'arrêt
  • Arrière-pied inclus
    Non
  • Capacité de charge statique
    1482 lbf
  • Convient à l’application haute température
    Non
  • Convient à un environnement de lavage
    Oui
  • Type de roulement
    Balle
  • CUP_NON
    782476481377

Aperçu

Description du fabricant
FB-SCEZ-20M-PSS
  • Logement : Le boîtier lisse et solide minimise les points d’accès de contamination pour réduire le risque d’incident de rappel alimentaire. Le boîtier non peint évite les éclats de peinture dans les aliments. Le boîtier en polymère contient un agent antimicrobien qui résiste à la croissance bactérienne et fongique.
  • Cage Max Life : la conception brevetée de la cage en 2 pièces crée des compartiments pour maintenir la graisse près du rail à billes, prolongeant ainsi la durée de vie des roulements.
  • Matériel d’insertion et de quincaillerie : conçu pour résister à la corrosion et minimiser le risque de contamination des aliments ou d’incident de rappel.
  • Joint d’étanchéité Hydro Armor : lèvres de contact 3 + flinger en acier inoxydable avec joint d’étanchéité à lèvres sur l’anneau extérieur qui protège contre la contamination et l’infiltration d’eau.
  • Joint retenu mécaniquement : Reste en place pendant le lavage et empêche l’éclatement pendant la relubrification.