Motion
00318ES1E184JM

WEG ELECTRIC CORP
00318ES1E184JM

Moteur de pompe à couplage fermé - 3 hp, 1800 tr/min, 1 ph, 190/380//208-230/460 V, cadre 184JM , enceinte TEFC (ventilateur refroidi entièrement fermé), 50/60 Hz, montage sur pied/face en C, usage continu
N° D’ARTICLE MI04204224
N° MFR00318ES1E184JM
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

WEG ELECTRIC CORP
00318ES1E184JM

Moteur de pompe à couplage fermé - 3 hp, 1800 tr/min, 1 ph, 190/380//208-230/460 V, cadre 184JM , enceinte TEFC (ventilateur refroidi entièrement fermé), 50/60 Hz, montage sur pied/face en C, usage continu
N° D’ARTICLE MI04204224
N° MFR00318ES1E184JM
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille du cadre
    184JM
  • Dimension C de la longueur totale
    17.37 po
  • Facteur de service
    1.15
  • Poids
    131 lb

Détails

  • Mot-clé de description
    3 hp
  • Type de condition de service
    Service continu
  • Type de boîtier
    TEFC (ventilateur entièrement fermé refroidi)
  • Matériau du cadre
    Fonte
  • Cote de fréquence
    50/60 Hz
  • Efficacité de la pleine charge
    77.00 %
  • Code d’harmonisation
    8501.52.8040
  • Classe d’isolation
    B
  • Cote IP
    55
  • Catalogue du fabricant
  • Catégorie de moteur
    Fermer le moteur de la pompe couplée
  • Puissance du moteur
    3 hp
  • Phase du moteur
    1 ph
  • Tension d’alimentation du moteur
    190/380//208-230/460 V
  • Type de montage
    Visage en C/monté sur pied
  • Type de produit
    Moteurs de pompe
  • Normes respectées
    UL, CSA, CE
  • Rpm synchrone
    1800 tr/min
  • Volts à fréquence
    190 V à 50 Hz ; 380 V à 50 Hz ; 208 V à 60 Hz ; 230 V à 60 Hz ; 460 V à 60 Hz

Aperçu

Description du fabricant
00318ES1E184JM 3HP 1800 1 60 208-230/460