Motion
00736ES1C213JM

WEG ELECTRIC CORP
00736ES1C213JM

Moteur de pompe à couplage fermé - 7-1/2 hp, 3600 tr/min, 1 ph, 208-230 V, cadre 213JM , logement TEFC (ventilateur refroidi entièrement fermé), 60 Hz, montage sur pied/face en C, usage continu
N° D’ARTICLE MI04204237
N° MFR00736ES1C213JM
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

WEG ELECTRIC CORP
00736ES1C213JM

Moteur de pompe à couplage fermé - 7-1/2 hp, 3600 tr/min, 1 ph, 208-230 V, cadre 213JM , logement TEFC (ventilateur refroidi entièrement fermé), 60 Hz, montage sur pied/face en C, usage continu
N° D’ARTICLE MI04204237
N° MFR00736ES1C213JM
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille du cadre
    213JM
  • Dimension C de la longueur totale
    18.90 po
  • Facteur de service
    1.15
  • Poids
    139 lb

Détails

  • Mot-clé de description
    7-1/2 hp
  • Type de condition de service
    Service continu
  • Type de boîtier
    TEFC (ventilateur entièrement fermé refroidi)
  • Matériau du cadre
    Fonte
  • Cote de fréquence
    60 Hz
  • Efficacité de la pleine charge
    86.00 %
  • Code d’harmonisation
    8501.40.6040
  • Classe d’isolation
    B
  • Cote IP
    55
  • Catalogue du fabricant
  • Catégorie de moteur
    Fermer le moteur de la pompe couplée
  • Puissance du moteur
    7-1/2 hp
  • Phase du moteur
    1 ph
  • Tension d’alimentation du moteur
    208-230 V
  • Type de montage
    Visage en C/monté sur pied
  • Type de produit
    Moteurs de pompe
  • Normes respectées
    UL, CSA, CE
  • Rpm synchrone
    3600 tr/min
  • Volts à fréquence
    208 V à 60 Hz; 230 V à 60 Hz

Aperçu

Description du fabricant
00736ES1C213JM 7.5HP 3600 1 60 230V